Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20317-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220317-MB
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190142600000
EAN/GTIN:
     4012801185974
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20317-MB Innendurchmesser 85 mm Aussendurchmesser 180 mm Breite 41 mm, 20317-MB, 0190142600000, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
203
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
41.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 404,19*
€ 443,39*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,79*
€ 453,57*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 440,13*
€ 479,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 445,12*
€ 485,64*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 443,08*
€ 486,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,64*
€ 577,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.