Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20210-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220210-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167018010000
EAN/GTIN:
     4012801013956
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20210-TVP FAG Tonnenlager 20210-TVP, Baureihe: 202, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 90,000 mm, Breite B: 20,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 20210-TVP, 0167018010000, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 85,23*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 74,74*
€ 85,66*
32 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,76*
€ 120,06*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 129,19*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 134,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.