Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20205-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220205-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167017390000
EAN/GTIN:
     4012801159753
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20205-TVP Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 52 mm Breite 15 mm, 20205-TVP, 0167017390000, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 41,21*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 56,48*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,74*
€ 75,63*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 74,58*
€ 85,81*
2 Tage
405
€ 4,90*
ab € 77,38*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.