Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Tonnenlager 20204-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10220204-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167017120000
EAN/GTIN:
     4012801159746
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
Tonnenlager 20204-TVP Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 14 mm, 20204-TVP, 0167017120000, FAG, Tonnenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
202
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 78,29*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,38*
€ 78,68*
1 Tag
54
€ 4,95*
ab € 69,95*
€ 80,52*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 73,57*
€ 84,66*
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 76,20*
€ 87,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.