| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-101NU206 Herst.-Nr.: NU206 EAN/GTIN: 4547359138115 |
| |
|
| | |
| Einreihige Zylinderrollenlager NU206 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NU206, NU206, NTN, Einreihige Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | NU | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Zylinderrollenlager | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 16.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -20 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 5412 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,08* | € 23,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,14* | € 23,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,64* | € 23,17* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,50* | € 25,02* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,27* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|