Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NKX20T2Z NTN Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombinedNRB.jpg
CombinedNRB.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NKX20T2Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX20T2Z
EAN/GTIN:
     4547359126204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Breite C: 30 mm Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 30 mm Käfigwerkstoff: T2 Tragzahlen dynamisch: 16,4 kN Tragzahlen statisch: 27,1 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: No Bauart: Nadellager, massiv Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN)
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
No
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadellager, massiv
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Lagerluft Kennzeichen:
Standard (CN)
Tragzahlen dynamisch:
16,4 kN
Tragzahlen statisch:
27,1 kN
Weitere Suchbegriffe: nadel-axialkugellager ntn, nadel axial rillenkugellager, NKX20T2Z, 252NKX20T2Z
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 18,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,34*
€ 22,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,07*
€ 25,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,57*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 567,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX20-Z-XL
ab € 22,70*
Ähnlich
SKF
NKX 20 Z
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.