Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kombinierte Nadellager NKX10T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NKX10T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NKX10T2
EAN/GTIN:
     4547359125993
Suchbegriffe:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadellager kombiniert
Nadellager massiv
Kombinierte Nadellager NKX10T2 Kombinierte Nadellager Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 19,00 Breite B: 23,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NKX10T2, NKX10T2, NTN, Kombinierte Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadel-Axialkugellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
23.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadel axial rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 16,88*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,90*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,91*
50 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 21,18*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 18,70*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX10-TV-XL
ab € 17,68*
Ähnlich
SKF
NKX 10 TN
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.