Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Zylinderrollenlager NJ214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101NJ214
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ214
EAN/GTIN:
     4547359118032
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager NJ214 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 70,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , NJ214, NJ214, NTN, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NJ
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 58,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 64,58*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 49,98*
€ 64,91*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 71,34*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 72,79*
€ 90,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10021744
ab € 79,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.