Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR30XH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR30XH
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR30XH
EAN/GTIN:
     4547359008081
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr30
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR30XH Kurvenrollen Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 40,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , KR30XH, KR30XH, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 21,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,43*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,89*
€ 25,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,39*
€ 26,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,23*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR30-X-PP-A
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.