Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kurvenrollen KR16FD0H/L588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101KR16FD0H/L588
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR16FD0H/L588
EAN/GTIN:
     4547359821840
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr 16
kurvenrollen kr
Kurvenrollen KR16FD0H/L588 Kurvenrollen Innendurchmesser d: 6,00 Aussendurchmesser D: 16,00 Breite B: 28,00 Normale Lagerluft , KR16FD0H/L588, KR16FD0H/L588, NTN, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
8.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 14,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,32*
€ 17,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,51*
€ 17,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 19,00*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR16
ab € 15,76*
Ähnlich
SKF
KR 16
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.