Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadelkraenze K10X13X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K10X13X13
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K10X13X13
EAN/GTIN:
     4547359091960
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkraenze K10X13X13 Nadelkraenze Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 13,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K10X13X13, K10X13X13, NTN, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Nadelkranz
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
13.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,53*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,99*
€ 1,53*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000240746063
ab € 1,94*
Ähnlich
SKF
K 10X13X13 TN
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.