Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager AS1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101AS1101
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AS1101
EAN/GTIN:
     4547359021097
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Axial Nadellager AS1101 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 12,00 Aussendurchmesser D: 26,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , AS1101, AS1101, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Nadellager
Baureihe:
AS
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
1.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
2800
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 0,23*
€ 0,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,35*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10225138
ab € 0,49*
Ähnlich
INA
AS1226
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.