| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10181209T2 Herst.-Nr.: 81209T2 EAN/GTIN: 4547359457278 |
| |
|
| | |
| Axial Nadellager 81209T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 73,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81209T2, 81209T2, NTN, Axial Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Axial-Zylinderrollenlager | Baureihe: | 81200 | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 73.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtung: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 5405 | Ringnut: | Nein | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,61* | € 34,15* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,65* | € 34,17* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,74* | € 36,76* | | | | | 51 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,48* | € 37,81* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 40,41* | € 50,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|