Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81108T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181108T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81108T2
EAN/GTIN:
     4547359456806
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81108T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 60,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81108T2, 81108T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,16*
€ 20,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 23,16*
1 Tag
88
€ 4,90*
ab € 18,68*
€ 25,39*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,10*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81108TN
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.