Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81104T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181104T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81104T2
EAN/GTIN:
     4547359456721
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81104T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 20,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81104T2, 81104T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,56*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,06*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,50*
€ 15,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,45*
€ 16,65*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,85*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81104TN
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.