Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager 81103T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10181103T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81103T2
EAN/GTIN:
     4547359456707
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial Nadellager 81103T2 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 81103T2, 81103T2, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 10,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,54*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,70*
€ 13,61*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,60*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087545
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.