Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6206LLUCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10136336 Rillenkugellager 6206 -LLU5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
10136336 Rillenkugellager 6206 -LLU5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
10136336 Rillenkugellager 6206 -LLU5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1689-1016206LLUCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6206LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004625
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6206LLUCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6206LLUCM/5K, 6206LLUCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,12*
2 Tage
4
1
€ 3,95*
ab € 3,39*
€ 4,83*
3 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,85*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,88*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,06*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6206EE
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.