Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6206LLUCM/5K 30 x 62 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6206LLUCM/5K 30 x 62 x 16 mm
NTN Rillenkugellager 6206LLUCM/5K 30 x 62 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142335
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6206LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359004625
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6206LLUCM/5K 30 x 62 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5150
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
6206-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
5150
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,13*
2 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,82*
Lager 362
4
1
€ 3,95*
ab € 3,41*
€ 4,85*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 4,90*
4 Tage
5805
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
6206EE
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.