Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6202LLBC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6202LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6202LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6202LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6202LLBC3/5K
Artikel-Nr.:
     1689-1016202LLBC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6202LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359557275
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6202LLBC3/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 11,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 6202LLBC3/5K, 6202LLBC3/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
62
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
11.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,72*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,24*
€ 3,23*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,24*
3 Tage
3125
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,28*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,13*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087384
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.