Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6202LLBC3/5K 15 x 35 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6202LLBC3/5K 15 x 35 x 11 mm
NTN Rillenkugellager 6202LLBC3/5K 15 x 35 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137983
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6202LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
NTN Rillenkugellager 6202LLBC3/5K 15 x 35 x 11 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
45
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
11
Dichtungbez.:
Nicht berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6202-2RSL/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
45
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 2,72*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,23*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,24*
€ 3,25*
3 Tage
3053
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,29*
4 Tage
3053
1
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087384
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.