Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6003LLUCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
Artikel-Nr.:
     1689-1016003LLUCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6003LLUCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003666
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6003LLUCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 6003LLUCM/5K, 6003LLUCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,18*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,39*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,87*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,72*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6003-2RSR
ab € 1,95*
Ähnlich
SNR
6003EE
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.