Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2000051364
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6003LLU/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6003LLUCM/5K - ID: 17 OD: 35 B: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6003LLU/5K
Werksnummer:
NTN 6003LLUCM/5K
Breite netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Innendurchmesser mm:
17,00
Aussendurchmesser mm:
35,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,18*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,40*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
3 Tage
1217
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6003-2RSR
ab € 1,78*
Ähnlich
SNR
6003EE
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.