Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6003LLUC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6003LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6003LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6003LLUC3/5K
NTN Radialkugellager 6003LLUC3/5K
Artikel-Nr.:
     1689-1016003LLUC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6003LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359544619
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6003LLUC3/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 35,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben, 6003LLUC3/5K, 6003LLUC3/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,19*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,84*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,92*
€ 2,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,07*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,71*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6003-2RSR-C3
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.