Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6003LLUC3/5K 17 x 35 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6003LLUC3/5K 17 x 35 x 10 mm
NTN Rillenkugellager 6003LLUC3/5K 17 x 35 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125485
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6003LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359544619
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN Rillenkugellager 6003LLUC3/5K 17 x 35 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
206
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6003-2RSH/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
206
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,21*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,89*
€ 2,83*
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 3,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6003-2RSR-C3
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.