Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6002LLBC3/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Radialkugellager 6002LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6002LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6002LLBC3/5K
NTN Radialkugellager 6002LLBC3/5K
Artikel-Nr.:
     1689-1016002LLBC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359543766
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6002LLBC3/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 32,00 Breite B: 9,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 6002LLBC3/5K, 6002LLBC3/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,20*
3 Tage
2829
25
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,84*
2 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,98*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,76*
€ 3,99*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,90*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.