Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6000ZZ/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1016000ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003567
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6000ZZ/5K NTN Einreihige Rillenkugellager 6000ZZ/5K, Baureihe: 60, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 26,000 mm, Breite B: 8,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Konische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Zwei Deckscheiben, Dichtung Nachsatz: 2Z/ZZ/2ZR, Temperatur von: -20, Temperatur bis: 120, Norm: DIN 625, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, 6000ZZ/5K, 6000ZZCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,62*
2 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,97*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,34*
€ 1,99*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,94*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6000-2Z
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.