Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526000ZZ/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526000ZZ/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000ZZCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, 2526000ZZ/5K, 6000ZZ/5K, 6000ZZCM/5K
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,61*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,32*
€ 1,94*
2 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 563,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6000-2Z
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.