Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 4T-30206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-30206
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-30206
EAN/GTIN:
     4547359003185
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 4T-30206 Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-30206, 4T-30206, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Breite C:
14.000 mm
Breite T:
17.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 7,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,66*
€ 9,37*
2 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,25*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30206-A
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.