Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-03162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-03162
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-03162
EAN/GTIN:
     4547359511659
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-03162 Einreihige Kegelrollenlager Aussendurchmesser D: 41,28 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-03162, 4T-03162, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Aussendurchmesser D:
41.280 mm
Breite C:
11.110 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 6,78*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,81*
€ 8,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,43*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,28*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 38,55*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.