Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 32203R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10132203R
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-32203R
EAN/GTIN:
     4547359007244
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 17mm
kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 32203R Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 17,00 Aussendurchmesser D: 40,00 Breite B: 16,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32203R, 4T-32203R, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
322
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
40.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Breite C:
14.000 mm
Breite T:
17.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,47*
€ 10,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 10,94*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,73*
€ 11,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,22*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.