Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zweireihige Schraegkugellager 3206S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1013206S
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     3206S
EAN/GTIN:
     4547359528800
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3206S Zweireihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 23,80 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 3206S, 3206S, NTN, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
23.800 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 19,26*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 16,01*
€ 22,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 22,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 25,68*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,21*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3206 ATN9
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.