Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 32026XU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10132026XU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32026XU
EAN/GTIN:
     4547359528541
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 32026XU Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 45,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32026XU, 32026XU, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
45.000 mm
Breite C:
34.000 mm
Breite T:
45.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 137,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 138,46*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 139,14*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 140,49*
€ 160,46*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 210,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011474
ab € 122,16*
Ähnlich
SKF
32026 X
ab € 127,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.