Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Kegelrollenlager 30324U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10130324U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30324U
EAN/GTIN:
     4547359293289
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30324U Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 260,00 Breite B: 55,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30324U, 30324U, NTN, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
303
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
55.000 mm
Breite C:
46.000 mm
Breite T:
59.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 473,65*
€ 520,11*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 475,32*
€ 522,73*
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 485,85*
€ 524,04*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 524,21*
€ 571,59*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 692,38*
€ 738,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,97*
€ 879,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,93*
€ 878,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,19*
€ 862,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,16*
€ 846,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,38*
€ 823,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30324-A
ab € 524,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.