Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 30216U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10130216U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30216U
EAN/GTIN:
     4547359002898
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 30216U Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 80,00 Aussendurchmesser D: 140,00 Breite B: 26,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30216U, 30216U, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Breite C:
22.000 mm
Breite T:
28.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 33,62*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 41,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,71*
€ 41,95*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,24*
€ 46,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 46,92*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30216-A
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.