Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23030EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10123030EAW33
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23030.EAW33
EAN/GTIN:
     3413521059544
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager innendurchmesser ...
din 635-2
Pendelrollenlager 23030EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 225,00 Breite B: 56,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23030EAW33, 23030. EAW33, NTN, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,93*
€ 313,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,25*
€ 314,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,77*
€ 314,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 332,81*
€ 379,13*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 387,82*
€ 430,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,62*
€ 502,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23030 CC/W33
ab € 311,31*
Ähnlich
SNR
23030.EAW33
ab € 237,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.