Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1011200
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1200S
EAN/GTIN:
     4547359512946
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1200 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 10,00 Aussendurchmesser D: 30,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1200, 1200S, NTN, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,40*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 7,57*
€ 11,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 11,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,14*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1200-TVH
ab € 8,43*
Ähnlich
SKF
1200 ETN9
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.