| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YEL 209-2F Herst.-Nr.: YEL 209-2F EAN/GTIN: 7316570460780 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YEL 209-2F Beidseitig verbreiteter Innenring, Exzenterring mit Gewindestift Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YEL 209-2F, YEL 209-2F, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 85.000 mm | Breite B: | 56.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,03* | € 30,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,83* | € 30,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,45* | € 33,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,52* | € 33,88* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 31,89* | € 40,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|