| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000237388 Herst.-Nr.: YEL 209-2F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF Y-Lager m. Exzenterring YEL 209-2F Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-05-16-03 | HerstellerNr: | YEL 209-2F | Werksnummer: | YEL 209-2F | Gewicht netto Kg: | 0,779000 | Breite brutto mm: | 56,30 | Gewicht brutto Kg: | 0,779000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0050-YEL 209-2F | Produktart: | Y-Lager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,80* | € 30,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,74* | € 30,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,44* | € 33,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,50* | € 33,67* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 32,48* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|