| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YEL 205-2F Herst.-Nr.: YEL 205-2F EAN/GTIN: 7316571151748 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YEL 205-2F Beidseitig verbreiteter Innenring, Exzenterring mit Gewindestift Standarddichtung mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten, YEL 205-2F, YEL 205-2F, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 44.400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,44* | € 17,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,49* | € 17,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,37* | € 18,62* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,22* | € 19,42* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,57* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|