Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YEL 205-2F SKF Y-Lager mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981d.jpg
0901d1968080981d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YEL 205-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YEL 205-2F
EAN/GTIN:
     7316577035110
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 14 kN r min: 0,6 mm Mittenmaß S: 26,9 mm Breite B: 34,9 mm Gewinde: M6x0.75 Ausführung Gummidämmring: RIS 205 Schultermaß d1: 33,74 mm Schultermaß d2: 37,4 mm Breite mit Befestigung B1: 44,4 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Spannlager Baureihe: YEL.. Bohrungskennzahl: 05 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: gleichbleibend Ringnut: nein Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Werkstoff: Stahl Tragzahlen statisch: 7,8 kN Innendurchmesser d: 25 mm Breite C: 15 mm Außendurchmesser D: 52 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter, aus Stahlblech, Schleuderscheibe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Exzenterring
Ausführung Gummidämmring:
RIS 205
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YEL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
34,9 mm
Breite C:
15 mm
Breite mit Befestigung B1:
44,4 mm
Drehrichtung:
gleichbleibend
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
25 mm
Mittenmaß S:
26,9 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
33,74 mm
Schultermaß d2:
37,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YEL 205-2F, SPANNRINGLAGER, 100YEL 205-2F
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 8,90*
ab € 12,38*
€ 17,26*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,27*
1 Tag
374
1
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,53*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 18,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
EX.205.G2
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.