| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100YAT 206 Herst.-Nr.: YAT 206 EAN/GTIN: 7316571506869 |
| |
|
| | |
| Y-Lager YAT 206 Einseitig verbreiteter Innenring mit Gewindestiftbefestigung, YAT 206, YAT 206, SKF, Y-Lager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 30.200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,02* | € 12,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,03* | € 12,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,90* | € 14,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,88* | € 15,01* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,91* | € 16,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|