Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAT 206 SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080981c.jpg
0901d1968080981c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAT 206
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAT 206
EAN/GTIN:
     7316570076837
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 30,2 mm Breite C: 18 mm Schultermaß d1: 39,7 mm Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 21 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 11,2 kN Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAT.. Bohrungskennzahl: 06 Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Standarddichtung, gepresster Stahl Innendurchmesser d: 30 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Standarddichtung, gepresster Stahl
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 206 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
30,2 mm
Breite C:
18 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
30 mm
Mittenmaß S:
21 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
39,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, YAT 206, 100YAT 206
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,46*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 9,01*
€ 12,50*
Lager 8670
244
1
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 15,06*
2 Tage
134
1
€ 7,90*
ab € 10,92*
€ 15,09*
1
€ 3,19*
ab € 11,79*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.