Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenscheiben WS 81110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF WS 81110 Wellenscheibe, innenzentrierbar
SKF WS 81110 Wellenscheibe, innenzentrierbar
Artikel-Nr.:
     1689-100WS 81110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81110
EAN/GTIN:
     7316577122865
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheiben WS 81110 SKF Wellenscheiben WS 81110, Herstellerartikelgruppe: Axiallagerscheiben, Baureihe: WS, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 70,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 5405, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, WS 81110, WS 81110, SKF, Wellenscheiben
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axiallagerscheiben
Baureihe:
WS
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
70.000 mm
Breite B:
4.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 12,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,52*
€ 14,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 14,04*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,27*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.