Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Gehaeuse TUJ 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100TUJ 510
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TUJ 510
EAN/GTIN:
     7316570713923
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse skf
spannlagergehäuse
Y-Gehaeuse TUJ 510 SKF Y-Gehaeuse TUJ 510, Innendurchmesser d: 149,000 mm, Aussendurchmesser D: 149,000 mm, Breite B: 49,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TUJ 510, TUJ 510, SKF, Y-Gehaeuse
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
149.000 mm
Aussendurchmesser D:
149.000 mm
Breite B:
49.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 31,02*
€ 36,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 38,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,12*
€ 38,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 29,32*
€ 38,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.