Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit TUJ 45 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100TUJ 45 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TUJ 45 TF
EAN/GTIN:
     7316570913132
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Y-Lagereinheit
spannlagergehäuse skf
Y-Lagereinheit TUJ 45 TF SKF Y-Lagereinheit TUJ 45 TF, Innendurchmesser d: 45,000 mm, Aussendurchmesser D: 144,000 mm, Breite B: 54,700 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TUJ 45 TF, TUJ 45 TF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
144.000 mm
Breite B:
54.700 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlagereinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 8,90*
ab € 41,40*
€ 51,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 51,76*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 46,82*
€ 58,27*
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 59,46*
1
€ 4,95*
ab € 51,2768*
€ 62,3068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.