Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit TU 1.1/2 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100TU 1.1/2 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TU 1.1/2 TF
EAN/GTIN:
     7316571727684
Suchbegriffe:
Y-Lagereinheit
y-lagereinheiten skf
y lagereinheit
Y-Lagereinheit TU 1. 1/2 TF SKF Y-Lagereinheit TU 1. 1/2 TF, Innendurchmesser d: 38,100 mm, Aussendurchmesser D: 145,000 mm, Breite B: 54,700 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TU 1. 1/2 TF, TU 1. 1/2 TF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
38.100 mm
Aussendurchmesser D:
145.000 mm
Breite B:
54.700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,98*
€ 255,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.