| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100TU 1. TF Herst.-Nr.: TU 1. TF EAN/GTIN: 7316570891416 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit TU 1. TF SKF Y-Lagereinheit TU 1. TF, Innendurchmesser d: 254,000 mm, Aussendurchmesser D: 100,000 mm, Breite B: 36,800 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, TU 1. TF, TU 1. TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 254.000 mm | Aussendurchmesser D: | 100.000 mm | Breite B: | 36.800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,88* | € 31,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,30* | € 32,32* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 27,29* | € 36,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,15* | € 42,34* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,46* | € 126,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|