| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100T7FC 060/QCL7C Herst.-Nr.: T7FC 060/QCL7C EAN/GTIN: 7316570475692 |
| |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager T7FC 060/QCL7C SKF Einreihige Kegelrollenlager T7FC 060/QCL7C, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Kegelrollenlager, Innendurchmesser d: 60,000 mm, Aussendurchmesser D: 125,000 mm, Breite B: 37,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: zoellig, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 720, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050910, eclass 6. 2: 23050910, eclass 7. 1: 23050910, eclass 10. 1: 23050910, eclass 11: 23050910, UNSPSC 11. 2: 31171516, T7FC 060/QCL7C, T7FC 060/QCL7C, SKF, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 60.000 mm | Aussendurchmesser D: | 125.000 mm | Breite B: | 37.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | zoellig | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 132,26* | € 165,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,59* | € 219,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,90* | € 245,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,27* | € 392,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|