Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit SYM 1.15/16 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SYM 1.15/16 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYM 1.15/16 TF
EAN/GTIN:
     7316570650624
Suchbegriffe:
Y-Lagereinheit
y-lagereinheiten skf
y lagereinheit
Y-Lagereinheit SYM 1. 15/16 TF SKF Y-Lagereinheit SYM 1. 15/16 TF, Innendurchmesser d: 49,213 mm, Aussendurchmesser D: 219,000 mm, Breite B: 61,200 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SYM 1. 15/16 TF, SYM 1. 15/16 TF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
49.213 mm
Aussendurchmesser D:
219.000 mm
Breite B:
61.200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.