Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Lagereinheit SY 1.3/8 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100SY 1.3/8 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 1.3/8 TF
EAN/GTIN:
     7316572857267
Suchbegriffe:
Y-Lagereinheit
y-lagereinheiten skf
y lagereinheit
Y-Lagereinheit SY 1. 3/8 TF SKF Y-Lagereinheit SY 1. 3/8 TF, Innendurchmesser d: 34,930 mm, Aussendurchmesser D: 160,000 mm, Breite B: 47,900 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SY 1. 3/8 TF, SY 1. 3/8 TF, SKF, Y-Lagereinheit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
34.930 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
47.900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.